SIEMENS BSHG - Verbindungssatz ohne Auszug für Waschen/Trocknen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ27510
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Geeignet für Standgeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003927137
Sonepar Artikelnummer
121115864
Hersteller Artikelnummer
WZ27510
Hersteller Typ
WZ27510
Hersteller Artikel Nr.:
WZ27510
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Länge:
556 mm
Breite:
593 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.718 kg


