SIEMENS BSHG - Vorsatztür Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SZ73056
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontblende
Zubehör - Ja
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003855614
Sonepar Artikelnummer
120895369
Hersteller Artikelnummer
SZ73056
Hersteller Typ
SZ73056
Hersteller Artikel Nr.:
SZ73056
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontblende
Zubehör:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Griff:
Ja
Transparent:
Nein
Länge:
21 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
719 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84229010
Gewicht:
8.075 kg


