SIEMENS BSHG - Wäschetrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WT43HV04
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003959626
Sonepar Artikelnummer
121381725
Hersteller Artikelnummer
WT43HV04
Hersteller Typ
WT43HV04
Hersteller Artikel Nr.:
WT43HV04
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
600 W
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
112 l
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
46.500 kg


