SIEMENS BSHG - Wäschetrockner 9kg 15Progr. Disp. B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WQ46B2D41
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003980699
Sonepar Artikelnummer
121393764
Hersteller Artikelnummer
WQ46B2D41
Hersteller Typ
WQ46B2D41
Hersteller Artikel Nr.:
WQ46B2D41
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
800 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
0.92 kWh
Gewichteter Energieverbrauch pro 160 Trocknungszyklen im Programm Baumwolle:
92 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
265 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
160 min
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
112 l
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
54.660 kg


