SIEMENS BSHG - Wäschetrockner WP 8kg 10Prog. Disp D ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WT45HVG4
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003960073
Sonepar Artikelnummer
121290823
Hersteller Artikelnummer
WT45HVG4
Hersteller Typ
WT45HVG4
Hersteller Artikel Nr.:
WT45HVG4
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
600 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Nein
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
112 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
48.265 kg


