Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Wäschetrockner WP 9kg 13Prog Disp. C weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Wäschetrockner WP 9kg 13Prog Disp. C weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WQ45B2B40

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003928189

Sonepar Artikelnummer

121154539

Hersteller Artikelnummer

WQ45B2B40

Hersteller Typ

WQ45B2B40

Hersteller Artikel Nr.:

WQ45B2B40

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Anschlusswert:

600 W

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

rechts, wechselbar

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

613 mm

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

195 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

125 min

Geräuschemission:

61 dB(A) re 1 pW

Mit Innenbeleuchtung:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

112 l

Netzwerkfähig:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

55.869 kg

Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: C, Nennkapazität: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit³: 195 min, Geräuschwert: 61 dB (A) re 1 pW, Kondensationseffizienzklasse⁴: B, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel, Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene, Optionen, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand., intelligentDry, Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten, Knitterschutz 120 min am Programmende, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in, Komfort und Sicherheit, selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, Trommelinnenbeleuchtung: LED, directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl., anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Metallverschlusshaken, Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar, Beladungsempfehlung, Nachlege-Anzeige, Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, Signal am Programmende, Komfort-Ablaufgarnitur, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm, Gerätetiefe: 61.3 cm, Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm, Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm, Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290