SIEMENS BSHG - Wäschetrockner WP 9kg EasyCl. Disp. C weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WQ33D2DG1
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003972625
Sonepar Artikelnummer
121367060
Hersteller Artikelnummer
WQ33D2DG1
Hersteller Typ
WQ33G2DG1
Hersteller Artikel Nr.:
WQ33D2DG1
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
600 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
1.65 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
180 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
112 min
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
112 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
52.668 kg


