SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WM14N0H5
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003976883
Sonepar Artikelnummer
121376452
Hersteller Artikelnummer
WM14N0H5
Hersteller Typ
WM14N0H5
Hersteller Artikel Nr.:
WM14N0H5
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
590 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
752 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
46 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.461 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
47 l
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
66.735 kg


