Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqSt. A weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WM14N0G5

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003977217

Sonepar Artikelnummer

121376451

Hersteller Artikelnummer

WM14N0G5

Hersteller Typ

WM14N0G5

Hersteller Artikel Nr.:

WM14N0G5

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53 %

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

71 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

46 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.461 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

47 l

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

68.085 kg

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, max. 1400 U/min. Hervorragende Waschleistung mit iQdrive Motor und smartFinish-Programm zur Faltenreduzierung. speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl. Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffiziente Waschmaschine. smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50% - für weniger Zeit am Bügelbrett. aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden: ein Geräteleben lang. iQdrive: effizient, langlebig und leise.