Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. A ws-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WG44B2AW0

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003966051

Sonepar Artikelnummer

121202111

Hersteller Artikelnummer

WG44B2AW0

Hersteller Typ

WG44B2AW0

Hersteller Artikel Nr.:

WG44B2AW0

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

71 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

25 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

47 l

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Restzeitanzeige:

Ja

Netzwerkfähig:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

83.035 kg

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. A -50%: 50% sparsamer als der Grenzwert zur EEK A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 25 kWh / 47 Liter. Nennkapazität: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 3:40 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW. Geräuscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren. smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands. Spezialprogramme: Automatik, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish. Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler. Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung. Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App. Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%. touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern. Komfort und Sicherheit. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl. powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit. Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen. Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm. Trommelvolumen: 70 l. Trommelinnenbeleuchtung: LED. softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege. 32 cm-Bullauge, Chrom flüssig matt, schwarz mit 188° Türöffnungswinkel. Nachlegefunktion. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie. 10 Jahre Motorgarantie. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Geräuschdämmung durch Bodenplatte. aquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche. aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang. Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter. Schaumerkennung. Anzeige für Überdosierung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signal am Programmende. Leichtreinigungsschublade. Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme. Technische Informationen: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Gerätetiefe: 59.0 cm. Gerätetiefe inkl. Türe: 63.8 cm. Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.0 cm