Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WG44B2040

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003923740

Sonepar Artikelnummer

121111297

Hersteller Artikelnummer

WG44B2040

Hersteller Typ

WG44B2040

Hersteller Artikel Nr.:

WG44B2040

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53 %

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

40 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.395 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

15

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LCD

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

82.635 kg

Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur EEK A.****, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 40 kWh / 50 Liter, Nennkapazität: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min., Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Geräuscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands, Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen, Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wäsche, Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish, Optionen, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand., Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App, Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm, touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege, Trommelinnenbeleuchtung: LED, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen., Anzeige für Überdosierung, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Kindersicherung, Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme, 32 cm-Bullauge, Chrom flüssig matt, schwarz mit 188° Türöffnungswinkel, aquaStop, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Gerätetiefe: 59.0 cm, Gerätetiefe inkl. Türe: 63.8 cm, Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.0 cm