Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WG44B2A40

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003927175

Sonepar Artikelnummer

121111301

Hersteller Artikelnummer

WG44B2A40

Hersteller Typ

WG44B2A40 IDOS

Hersteller Artikel Nr.:

WG44B2A40

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53 %

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

40 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.395 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

15

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LCD

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

82.635 kg

Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. i-Dos: dosiert Waschmittel und Wasser in der exakten Menge. i-Dos mit Waschmittel-Scan: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche. speedPack XL: Programme beschleunigen, die Dauer einstellen oder in nur 15 Min. waschen. Home Connect App (Android und iOS): bediene deine Waschmaschine von wo du willst, wann du willst. Fernüberwachung: behalte deine Waschmaschine stets im Auge. Push Notifications: Wissen, wann die Wäsche fertig ist oder Waschmittel nachgefüllt werden muss. Voice control: Steuere deine Waschmaschine mit deiner Stimme. Antiflecken-System: Gezieltes Vorgehen gegen Flecken. Energie-Effizienzklasse A, smartFinish: Das smartfinish Programm setzt sanften, aber effektiven Dampf ein, so dass neben der normalen Wäsche auch stark zerknitterte Hemden und Blusen deutlich glatter werden. Mini load: Wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient. directTouch Plus, waterPerfect Plus: Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung. Softtrommel: Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege. Trommelinnenbeleuchtung, aquaStop