Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WG44G2140

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 848 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003932629

Sonepar Artikelnummer

121111302

Hersteller Artikelnummer

WG44G2140

Hersteller Typ

WG44G2140

Hersteller Artikel Nr.:

WG44G2140

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

51 %

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

49 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.489 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

15

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LCD

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

67.935 kg

Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 49 kWh/50 Liter, Nennkapazität: 1-9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 0 - 1400 U/Min., Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Geräuscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30/15, Hygiene, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme, Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Trommelinnenbeleuchtung: LED, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen., waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel, aquaStop, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm, Gerätetiefe: 59.0 cm, Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm, Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm