Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. A weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WG44G21G0

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 848 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003932957

Sonepar Artikelnummer

121111303

Hersteller Artikelnummer

WG44G21G0

Hersteller Typ

WG44G21G0

Hersteller Artikel Nr.:

WG44G21G0

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

51 %

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

49 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.489 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

13

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LCD

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

74.835 kg

Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min, Hervorragende Waschleistung mit speedPack L für schnelles Waschen und automatische Fleckenentfernung ohne Vorbehandlung. speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl. Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung. Beste Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffizienteste Waschmaschine. großes LED-Display: die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten. Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen. Sport- und Outdoor-Programm: Schonende Reinigung für Ihre Outdoor-Bekleidung. waterPerfect Plus: Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung. Softtrommel: Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege. Trommelinnenbeleuchtung, aquaStop: Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden