SIEMENS BSHG - Waschmaschine 1600U/min 10kg AqSt. Disp. A weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WG56B20G0
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003971703
Sonepar Artikelnummer
121234578
Hersteller Artikelnummer
WG56B20G0
Hersteller Typ
WG56B20G0
Hersteller Artikel Nr.:
WG56B20G0
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
590 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
10 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
43.5 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
35 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.354 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
48 l
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
82.535 kg


