Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine int. 1400U/min 8kg Disp. AqSt. C weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine int. 1400U/min 8kg Disp. AqSt. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WI14W443

  • Bauform - Einbaugerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 818 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003924679

Sonepar Artikelnummer

121025073

Hersteller Artikelnummer

WI14W443

Hersteller Typ

WI14W443

Hersteller Artikel Nr.:

WI14W443

Bauform:

Einbaugerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe mit Arbeitsplatte:

818 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

820 mm

Tiefe:

544 mm

Bauart:

vollintegrierbar

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

C

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Nein

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

76.090 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:26 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A vollintegrierbar Programme Optionen touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit timeLight: Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie 10 Jahre Motorgarantie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusshaken aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 15 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße