Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. AqSe. A weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. AqSe. A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WU14UT28

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003928325

Sonepar Artikelnummer

121050849

Hersteller Artikelnummer

WU14UT28

Hersteller Typ

WU14UT28

Hersteller Artikel Nr.:

WU14UT28

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

820 mm

Tiefe:

590 mm

Bauart:

unterbaufähig

Arbeitsplatte abnehmbar:

Ja

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

72.352 kg

Waschmaschine, Energieeffizienzklasse¹: A, Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter, Nennkapazität: 1 - 8 kg, Programmlaufzeit⁴: 3:33 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min., Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW, Geräuscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Drehwähler, Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen, Nachlegefunktion, waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel, aquaStop-Schlauch, unterbaufähig, Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Gerätetiefe: 59.9 cm, Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm, Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich