SIEMENS BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. AqSt. A weiß-si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WU14UTG1
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003927441
Sonepar Artikelnummer
121050851
Hersteller Artikelnummer
WU14UTG1
Hersteller Typ
WU14UTG1
Hersteller Artikel Nr.:
WU14UTG1
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
599 mm
Bauart:
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar:
Ja
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
73.552 kg


