Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. AqSt. B weiß-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp. AqSt. B weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WU14UT70

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003923030

Sonepar Artikelnummer

121025087

Hersteller Artikelnummer

WU14UT70

Hersteller Typ

WU14UT70

Hersteller Artikel Nr.:

WU14UT70

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

820 mm

Tiefe:

590 mm

Bauart:

unterbaufähig

Arbeitsplatte abnehmbar:

Ja

Türanschlag:

links

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

B

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Nein

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

74.452 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 54 kWh / 46 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:35 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterbaufähig Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.9 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich