SIEMENS BSHG - Waschmaschinen Podest mit Schublade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZWP40W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Grundfarbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003991534
Sonepar Artikelnummer
121376454
Hersteller Artikelnummer
WZWP40W
Hersteller Typ
WZWP40W
Hersteller Artikel Nr.:
WZWP40W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Länge:
570 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
16.290 kg


