Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschtrockner

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschtrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WN44G242

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Anschlusswert - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003958582

Sonepar Artikelnummer

121381721

Hersteller Artikelnummer

WN44G242

Hersteller Typ

WN44G242

Hersteller Artikel Nr.:

WN44G242

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Anschlusswert:

2300 W

Türanschlag:

links

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

590 mm

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Restzeitanzeige:

Ja

Trommelvolumen:

65 l

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

81.200 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: A Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 306 kWh / 83 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 49 kWh / 49 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:40 h:min / 3:45 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche Optionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelinnenbeleuchtung: LED waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung selfCleaning Condenser Anzeige für Überdosierung Leichtreinigungsschublade 32 cm-Tür, silber-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör) unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Tür: 63.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 107.2 cm