SIEMENS BSHG - Waschtrockner 1400U/min 10,5/6kg Disp. AqSt. iDos D/A sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WN54C2A40
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003926000
Sonepar Artikelnummer
121154538
Hersteller Artikelnummer
WN54C2A40
Hersteller Typ
WN54C2A40
Hersteller Artikel Nr.:
WN54C2A40
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2300 W
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
622 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
6 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
52 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
305 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
75 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
65 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
85.325 kg


