Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp. AqSt. E/B weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp. AqSt. E/B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WN34A141

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003917473

Sonepar Artikelnummer

121025082

Hersteller Artikelnummer

WN34A141

Hersteller Typ

WN34A141

Hersteller Artikel Nr.:

WN34A141

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2300 W

Türanschlag:

links

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

860 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

590 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

E

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

B

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

60 l

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

71.645 kg

Waschtrockner, 9 kg Waschen / 5 kg Trocknen, 1400 U/min, EEK: E, großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche. Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche. autoDry-Funktion, selfCleaning Condenser, softTrommel, iQdrive, anti-vibration Design, Nachlegefunktion, waterPerfect Plus, Anzeige für Überdosierung, 32 cm-Bullauge mit 165° Türöffnungswinkel, Abmessungen (HxBxT): 84,8x59,8x59cm, Farbe: Weiß