SIEMENS BSHG - Weinglaskorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SZ73300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003646793
Sonepar Artikelnummer
120332817
Hersteller Artikelnummer
SZ73300
Hersteller Typ
SZ73300
Hersteller Artikel Nr.:
SZ73300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Mit Griff:
Nein
Länge:
223 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
264 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.198 kg


