Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Zwischenboden 60cm Touch

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Zwischenboden 60cm Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ392617

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003628355

Sonepar Artikelnummer

120333072

Hersteller Artikelnummer

HZ392617

Hersteller Typ

HZ392617

Hersteller Artikel Nr.:

HZ392617

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.893 kg

Für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.