Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bus-Bediengerät für 150 Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bus-Bediengerät für 150 Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMZ792

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Display - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914047113

Sonepar Artikelnummer

120398168

Hersteller Artikelnummer

BPZ:RMZ792

Hersteller Typ

RMZ792

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:RMZ792

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Display:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Touchfunktion:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.320 kg

    Kommunikatives Bediengerät für die Bedienung von bis zu 150 Reglern

    Ein Bediengerät zur Steuerung von bis zu 150 Reglern, Raumgeräten und Zentralen via KNX-Bus.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Synco? 700-Sortiment
    • Frei definierbare Favoritenseiten
    • Feste Installation oder mobiler Einsatz

    Kundenvorteile:

    • Effiziente Steuerung von bis zu 150 Geräten
    • Flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.