SIEMENS - Busabschlussbaustein für L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485 für Busanschl. hinter dem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF19001KA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209065284
Sonepar Artikelnummer
120586999
Hersteller Artikelnummer
3UF19001KA00
Hersteller Typ
3UF1900-1KA00
Hersteller Artikel Nr.:
3UF19001KA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.278 kg
- Versorgungsspannung: AC 24 V
- Versorgungsspannung: AC 110/115/120/220/230/240 V
- Versorgungsspannung: AC 380/400/415 V
- Integration mit SIMOCODE für moderne Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Unterstützung mehrerer Versorgungsspannungen für flexible Anwendungen.
- Verbesserte Effizienz durch den Einsatz moderner Technologien.
Busabschlussbaustein für SINEC L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485
Der Busabschlussbaustein ermöglicht den Busanschluss hinter dem letzten Gerät an der Buslinie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


