SIEMENS - Busabschlussbaustein für L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485 für Busanschl. hinter dem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF19001KB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209065291
Sonepar Artikelnummer
120587000
Hersteller Artikelnummer
3UF19001KB00
Hersteller Typ
3UF1900-1KB00
Hersteller Artikel Nr.:
3UF19001KB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.180 kg
- Für SINEC L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485 geeignet
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Ermöglicht eine stabile Busverbindung
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbessert die Signalqualität und -stabilität
- Bietet eine zukunftssichere Lösung mit SIMOCODE
Busabschlussbaustein für SINEC L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485
Der Busabschlussbaustein ermöglicht den Busanschluss hinter dem letzten Gerät an der Buslinie mit Versorgungs-spannung von DC 24 V.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


