Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Busabschlussbaustein für SIMATIC NET L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Busabschlussbaustein für SIMATIC NET L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF79460AA000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - PC-Kabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209778023

Sonepar Artikelnummer

120227323

Hersteller Artikelnummer

3UF79460AA000

Hersteller Typ

3UF7946-0AA00-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF79460AA000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

PC-Kabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.068 kg

    Usb-zu-seriell Adapter

    Der USB-zu-seriell Adapter ermöglicht den Anschluss eines RS 232 PC-Kabels an die USB-Schnittstelle eines PCs und ist empfohlen für den Einsatz mit verschiedenen Siemens-Produkten.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit RS 232 PC-Kabeln
    • Verbindung über USB-Schnittstelle
    • Empfohlen für 3UF5 / 3UF7, MSS 3RK3, 3RW44, Motorstarter ET 200S ECOFAST / ET 200pro
    • Unterstützt AS-i Sicherheitsmonitor und AS-i Analyser
    • Integration mit SIMOCODE für erweiterte Funktionalität

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Verbindung von RS 232 Geräten an moderne PCs
    • Erweiterte Kompatibilität mit einer Vielzahl von Siemens-Produkten
    • Verbesserte Integration in bestehende Systeme
    • Bietet einen Schritt in die Zukunft der Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie