Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Busanschluss 3VA-line Zubehör für: COM800, COM060

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Busanschluss 3VA-line Zubehör für: COM800, COM060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TE10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949004288

Sonepar Artikelnummer

120592656

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TE10

Hersteller Typ

3VA9987-0TE10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TE10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

    Busabschluss 3VA-Line Zubehör für: COM100, COM800, COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.

    Das Busabschluss 3VA-Line Zubehör bietet eine integrierte Lösung für COM100, COM800 und COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter zur optimalen Anwendung.

    Technische Details:

    • Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
    • Montageart: DIN-Schiene oder Wandmontage
    • Geeignet für: COM100, COM800, COM060
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in vorhandene Systeme
    • Flexibilität für diverse Anwendungen
    • Zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen
    • Reduzierte Installationskosten durch modulare Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie