SIEMENS - Busterminal 12M für PROFIBUS, Übertragungsraten 9,6 kbit/s bis 12Mbit/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15000AA10
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.351 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515063100
Sonepar Artikelnummer
121120427
Hersteller Artikelnummer
6GK15000AA10
Hersteller Typ
6GK1500-0AA10
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15000AA10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.351 kg
- Übertragungsraten: 9,6 kBit/s bis 12Mbit/s
- Steckleitung: 1,5m
- Produktlinie: SIMATIC NETPROFIBUS Busterminal 12M
- Einfache Integration in bestehende PROFIBUS-Netzwerke
- Zuverlässige Datenübertragung über lange Distanzen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch die Steckleitungslänge von 1,5m
Busterminal 12M für PROFIBUS
Der Busterminal 12M für PROFIBUS bietet eine einfache und effiziente Lösung für die Datenübertragung mit Übertragungsraten von 9,6 kBit/s bis 12Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


