Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bypass-Bausatz für 3RW50 Baugröße S12, 210 A bis 315 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bypass-Bausatz für 3RW50 Baugröße S12, 210 A bis 315 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59070BQ00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067834

Sonepar Artikelnummer

121119944

Hersteller Artikelnummer

3RW59070BQ00

Hersteller Typ

3RW5907-0BQ00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59070BQ00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.060 kg

    Bypass-Bausatz für 3RW50 Baugröße S12, 210 A bis 315 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsstrombereich: 210 A bis 315 A
    • Kompatibel mit 3RW50 Baugröße S12
    • Modularer Aufbau für einfache Integration

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch modulare Lösungen
    • Immer aktuelle Technologien für maximale Zuverlässigkeit
    • Einfacher Austausch und Erweiterung möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie