Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bypass-Bausatz für 3RW55/52 Baugröße 4, 370 A bis 570 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bypass-Bausatz für 3RW55/52 Baugröße 4, 370 A bis 570 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59540BT00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053141

Sonepar Artikelnummer

121119931

Hersteller Artikelnummer

3RW59540BT00

Hersteller Typ

3RW5954-0BT00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59540BT00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.495 kg

    Bypass-Bausatz für 3RW55/52 Baugröße 4, 370 A bis 570 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße 4
    • Stromstärke: 370 A bis 570 A
    • Kompatibel mit 3RW55/52

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible und einfache Installation.
    • Effiziente Nutzung der Systembaukästen für moderne Anwendungen.
    • Immer aktuelle Technik für hohe Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie