Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Bypass-Bausatz für 3RW55 Baugröße 5, 630 A bis 840 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bypass-Bausatz für 3RW55 Baugröße 5, 630 A bis 840 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59550BW00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063591

Sonepar Artikelnummer

121119878

Hersteller Artikelnummer

3RW59550BW00

Hersteller Typ

3RW5955-0BW00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59550BW00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.725 kg

    Bypass-Bausatz für 3RW55 Baugröße 5, 630 A bis 840 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: 5
    • Stromstärke: 630 A bis 840 A
    • Produkttyp: Bypass-Bausatz
    • Kompatibilität mit SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und effiziente Installation.
    • Gewährleistet aktuelle Lösungen für verschiedenste Anwendungen.
    • Verbessert die Zuverlässigkeit und Leistung von Systemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie