Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Changeover-Bausatz für QAP22

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Changeover-Bausatz für QAP22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ARG22.1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Umbausatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019242

Sonepar Artikelnummer

121183361

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ARG22.1

Hersteller Typ

ARG22.1

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ARG22.1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Umbausatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.004 kg

Rohranlegemontage

Das Produkt dient zur einfachen und sicheren Montage von Rohren mit einem Durchmesser von ø 13...18 mm.

Technische Details:

  • Für Rohranlegemontage (ø 13...18 mm)
  • Mit Fühlerhaltung
  • 2 Kabelbinder

Kundenvorteile:

  • Einfache und sichere Montage

Haftungsausschluss: Von KI generiert.