SIEMENS - Choppermodul SITOP CHO1400, 1kW, Bremschopper, DC 24 V, DC 48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP45487XB003AX0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 0.872 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156161
Sonepar Artikelnummer
121212501
Hersteller Artikelnummer
6EP45487XB003AX0
Hersteller Typ
6EP4548-7XB00-3AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP45487XB003AX0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.872 kg
- Versorgungsspannung: 24 V und 48 V
- Maximale Leistung: ca. 1 kW
- Maximale Energieaufnahme: ca. 1,8 kWs
- Schutz gegen Überspannung durch Rückspeisung
- Interne Widerstände wandeln rückgespeiste Energie in Wärme um
- Option zur Parallelschaltung von zwei Choppermodulen zur Leistungssteigerung
- Sicherer Betrieb durch zusätzlichen Überspannungsschutz
- Automatische Deaktivierung bei Erreichen der Energiegrenze für Schutz
- Einfache Integration in bestehende Stromversorgungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Systemen
SITOP CHO1400 24/48V Choppermodul 1kW DC 24-28V | 48V - 56V mit Monitoringschnittstelle
Das Choppermodul SITOP CHO1400 ist die optimale Ergänzung für alle 24- und 48-V-Stromversorgungen, um einen zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der Versorgung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


