SIEMENS - CIM Communication Interface Module für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10555MC080BA3
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106037277
Sonepar Artikelnummer
121376824
Hersteller Artikelnummer
6ED10555MC080BA3
Hersteller Typ
6ED1055-5MC08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10555MC080BA3
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.227 kg
CIM Communication Interface Module für LOGO! 8
Das Kommunikationsmodul LOGO! CIM ist eine Erweiterungsbaugruppe zum Logikmodul LOGO! 8 und vereint platzsparend mehrere Kommunikationsprotokolle in einem Gerät.
Technische Details:
- ModbusRTU Interface (RS232/485)
- 4 Port Switch
- Ohne 4G/LTE/GPS Engine
- Ohne Antennen
- Web-Konfigurator
- Integrierter SIM-Card-Slot (4G/LTE)
- mPCIe-Slot für 4G/LTE-Module Engines
- Unterstützung von IPV4 und IPV6 Adressierung
Kundenvorteile:
- Platzsparende Integration mehrerer Kommunikationsprotokolle in einem Gerät
- Ermöglicht Kommunikation zur AWS-Cloud ohne LAN-Infrastruktur
- NTP-Funktion für Zeitsynchronisation und Erfassung von Positionsdaten
- Globale Einsatzmöglichkeiten durch getestete Engines für unterschiedliche Frequenzbereiche
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


