SIEMENS - CLP 2GB SINEMA RC, Freischalten der Anbindung an SINEMA RC für MUM85X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59080UA000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622915950
Sonepar Artikelnummer
121121770
Hersteller Artikelnummer
6GK59080UA000AA0
Hersteller Typ
6GK5908-0UA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59080UA000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.200 kg
Scalance CLP 2GB Sinema RC
Wechselmedium zum Freischalten der Anbindung an SINEMA Remote Connect für einen einfachen Gerätetausch im Fehlerfall sowie zur Aufnahme von Konfigurationsdaten.
Technische Details:
- Produkt: SCALANCE CLP 2GB SINEMA RC
- Funktion: Wechselmedium
- Kompatibilität: SCALANCE MUM85X
- Funktionalität: Freischalten der Anbindung an SINEMA Remote Connect
Kundenvorteile:
- Einfacher Gerätetausch im Fehlerfall
- Aufnahme von Konfigurationsdaten
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


