Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - COM-Verbindungsleitung 0,3m für 3RW50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - COM-Verbindungsleitung 0,3m für 3RW50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59000CC00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621029351

Sonepar Artikelnummer

120950956

Hersteller Artikelnummer

3RW59000CC00

Hersteller Typ

3RW5900-0CC00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59000CC00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.031 kg

    Com-Verbindungsleitung 0,3m für 3RW50

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Länge: 0,3m
    • Kompatibilität: 3RW50
    • Typ: COM-Verbindungsleitung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Verbindung in SIRIUS Systemanwendungen.
    • Ergonomisches Design für einfache Handhabung.
    • Verlässliche Leistung und hohe Effizienz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie