SIEMENS - COMBICON-Steckersatz für Module 4E/4A mit COMBICON-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RX98100AA00
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209234413
Sonepar Artikelnummer
120226080
Hersteller Artikelnummer
3RX98100AA00
Hersteller Typ
3RX9810-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RX98100AA00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg
- Modul Typ: 4E/4A
- Stecker: 4 x 5-poliger Stecker
- Zusätzliche Anschlüsse: 2 x 4-poliger Stecker für AS-i
- Hilfsspannung: externe Hilfsspannung für AS-Interface
- Einfacher Anschluss von Standardsensoren und -Aktoren.
- Flexible Integration in bestehende Systeme mittels AS-Interface.
- Optimierte Verkabelung reduziert Installationsaufwand.
Combicon-Steckersatz für Module 4E/4A mit Combicon-Anschluss 3RG9004-0D.00
Der Combicon-Steckersatz bietet eine effiziente Verbindungslösung für Standardsensoren und -Aktoren im AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


