SIEMENS - Communication Cable zwischen 3RC7 ILM und 3RC7 ILM, Länge 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RC79400TE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621109770
Sonepar Artikelnummer
121366138
Hersteller Artikelnummer
3RC79400TE05
Hersteller Typ
3RC7940-0TE05
Hersteller Artikel Nr.:
3RC79400TE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.090 kg
- Länge: 2 m
- Typ: Kommunikationskabel
- Kompatibilität: Zwischen 3RC7 ILM und 3RC7 ILM
- Einfachheit: Leicht zu installieren und zu verwenden.
- Effizienz: Optimiert die Systemkommunikation.
- Aktualität: Immer auf dem neuesten Stand der Technologie.
3RC7 ILM Communication Cable
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


