SIEMENS - Connect Box HW nur mit Lizenz nutzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55813-Y100
Spannungsart - DC
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Schutzart (IP) - sonstige
LED-Anzeige Eingänge - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625024086
Sonepar Artikelnummer
121093242
Hersteller Artikelnummer
S55813-Y100
Hersteller Typ
CWG.BOX-EU
Hersteller Artikel Nr.:
S55813-Y100
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Schutzart (IP):
sonstige
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Nein
Failsafe-Ausführung:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.409 kg


