Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Connected Home Empfänger OpenTherm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Connected Home Empfänger OpenTherm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55772-T119

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625028442

Sonepar Artikelnummer

121382586

Hersteller Artikelnummer

S55772-T119

Hersteller Typ

RCR111ZB

Hersteller Artikel Nr.:

S55772-T119

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Nein

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

Ja

Klasse des Temperaturreglers:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.125 kg

Dieses Produkt ermöglicht Siemens Connected Home Nutzern die Steuerung von Gasheizkesseln und Warmwasserbereitung über das kabelgebundene Opentherm-Kommunikationsprotokoll. - Netzbetriebener Empfänger AC 230 V - Kommuniziert mit dem Connected Home Hub über das Zigbee-Netzwerk - Opentherm-modulierende Steuerung für Gasheizkessel und Warmwasserbereitung (DHW) - LED-Anzeige des Betriebszustands - Manuelle Übersteuerung der Relaisausgänge - Firmware-Upgrade über Funk (Over-the-Air) via Zigbee