SIEMENS - Connected Home Fensterkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55772-T116
Höhe des Sensors - 75 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625025311
Sonepar Artikelnummer
121382582
Hersteller Artikelnummer
S55772-T116
Hersteller Typ
SCH020ZB
Hersteller Artikel Nr.:
S55772-T116
Höhe des Sensors:
75 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Breite des Sensors:
36 mm
Durchmesser Sensor:
15.3 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 50 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.074 kg


