Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Connected Home Thermostat kabelgebunden, mit Heiz- und Kühlfunktion, batteriebet

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Connected Home Thermostat kabelgebunden, mit Heiz- und Kühlfunktion, batteriebet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55772-T124

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX Secure - Nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625031473

Sonepar Artikelnummer

121382587

Hersteller Artikelnummer

S55772-T124

Hersteller Typ

RDZ200ZB

Hersteller Artikel Nr.:

S55772-T124

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Nein

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.131 kg

Der Raumthermostat RDZ200ZB ist Teil des Siemens Connected Home Ecosystems. Er wird zur Regelung der Raumtemperatur in Heiz- und Kühlsystemen verwendet. Eigenschaften und Funktionen: - Raumtemperaturregelung - Kommunikation mit Connected Home Hub via Zigbee-Netzwerk - 2-Punkt-/TPI-Regelung mit Ein/Aus-Ausgang für Heizen und Kühlen mit eingebautem Relais - Fenster-Öffnungs-Funktion - Frostschutz - Zeitschaltprogramm über die mobile Applikation Connected Home (herunterladbar aus Google Play™ oder Apple App Store) - Inbetriebnahme- und Regelparameter einstellbar über die mobile Applikation - Batteriebetrieben (2x AA-Batterien)