Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Connected Home Wasserleckdetektor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Connected Home Wasserleckdetektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55772-T118

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - sonstige

  • Akustisches Signal - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625025335

Sonepar Artikelnummer

121382584

Hersteller Artikelnummer

S55772-T118

Hersteller Typ

SCH040ZB

Hersteller Artikel Nr.:

S55772-T118

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.051 kg

Erkennt und informiert Sie über Wasserlecks im Anfangsstadium - Batteriebetrieben - Akustischer Alarm und Anzeige bei Wasserleck - Einfach zu installieren - Kommuniziert mit Connected Home Hub über das Zigbee-Netzwerk