Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Connected Home Zwischenstecker

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Connected Home Zwischenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55772-T117

  • Mit Handsender - Nein

  • Fenstersender - Nein

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625025328

Sonepar Artikelnummer

121382583

Hersteller Artikelnummer

S55772-T117

Hersteller Typ

SCH030ZB

Hersteller Artikel Nr.:

S55772-T117

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.151 kg

Zigbee-fähiges Netzteil - Einfach zu installieren - Fernsteuerung über die mobile App Connected Home - Kommuniziert mit Connected Home Hub über das Zigbee-Netzwerk - Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Geräte lokal über die Bedientaste oder aus der Ferne über die mobile App