SIEMENS - Control Connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, IO-Link Port Class B, 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18012CE50
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiterdurchmesser - 0.7 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857482
Sonepar Artikelnummer
121121645
Hersteller Artikelnummer
6XV18012CE50
Hersteller Typ
6XV1801-2CE50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18012CE50
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiterdurchmesser:
0.7 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 80 °C
Gewicht:
40 kg/km
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg
- 5-adrig
- IO-Link Port Class B
- Vorkonf. mit M12-Stecker und M12-Buchse (A-kodiert)
- Gerader Kabelabgang
- Länge 0,5m
- Ermöglicht einfache und zuverlässige Verbindung in Automatisierungssystemen
- Reduziert Installationszeit durch vorkonfigurierte Anschlussmöglichkeiten
- Optimiert die Systemintegrität mit hochwertigen Materialien
Control Connecting Cable M12-180/M12-180
This product is designed as a 5-adrig IO-Link connecting cable that facilitates connectivity in industrial automation applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


