SIEMENS - Control Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69500A
Montageart - rasten
Höhe - 40 mm
Breite - 44.8 mm
Tiefe - 23.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689855
Sonepar Artikelnummer
120227564
Hersteller Artikelnummer
3RA69500A
Hersteller Typ
3RA6950-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69500A
Montageart:
rasten
Höhe:
40 mm
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
23.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
- Modulares Design für einfache Anpassungen
- Hohe Flexibilität bei der Integration
- Überwachung und Diagnosefunktionen
- Kompatibel mit verschiedenen Siemens Produkten
- Erleichtert die Systemintegration und -anpassung
- Reduziert Ausfallzeiten durch schnelle Anpassungen
- Steigert die Effizienz durch optimierte Prozesse
- Gewährleistet eine zukunftssichere Lösung
Control Kit
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


