SIEMENS - Control M12 Cable Connector PRO, Buchse für IO-Link, 5-polig, A-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19080DC106AA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857925
Sonepar Artikelnummer
121121727
Hersteller Artikelnummer
6GK19080DC106AA0
Hersteller Typ
6GK1908-0DC10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19080DC106AA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg
- Typ: Control M12 Cable Connector PRO
- Anschluss: IO-Link Sensoren/Aktoren
- Polzahl: 5-polig
- Kodierung: A-kodiert
- Menge: 1 Stück
- Einfacher Anschluss von IO-Link Sensoren und Aktoren.
- Flexibles Design durch felkonfektionierbare Buchse.
- Hohe Kompatibilität dank Standard A-Kodierung.
Control M12 Cable Connector PRO
Felkonfektionierbare Anschlussbuchse zum Anschluss von IO-Link Sensoren/Aktoren; 5-polig; A-kodiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


